※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ラック/ニス用刷毛
十両 ニス 筋違 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38097595
品番
101708 0025
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、蓄積された伝統技術を活かし製作されたラック・ニス用の刷毛です。
ニス塗りが主流だか、合成樹脂塗料にも使える。
形状
筋違
サイズ(号)
25
毛丈(mm)
34
毛色
白
玉厚(mm)
14
用途
合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
型式
筋違
全長(mm)
約177.0
質量(g)
約34.0
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
ニス用
板幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応