阿蘇 中長毛 筋違

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38097631 品番 101712 0020
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

塗料含みと作業性を重視し、様々な塗料に使用できる中長毛タイプの刷毛です。

形状筋違 サイズ(号)20 刷毛幅(mm)50 毛丈(mm)40 毛色白色 玉厚(mm)15 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途合成樹脂用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38097613
2020-12-18
用途:
住宅塗装
建設業・工事業

柔らかめですが含みも良く、使いやすいです。
仕上がりも上々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする