大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 油性塗料用刷毛
阿蘇 中長毛 筋違
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38097647
品番
101712 0025
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
塗料含みと作業性を重視し、様々な塗料に使用できる中長毛タイプの刷毛です。
形状
筋違
サイズ(号)
25
刷毛幅(mm)
60
毛丈(mm)
40
毛色
白色
玉厚(mm)
16
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
合成樹脂用
RoHS指令(10物質対応)
対応