曜日別特売
101738 0008 うめニス 筋違 白 大塚刷毛製造 38097787

うめニス 筋違 白

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)24
サイズ(号)8
毛丈(mm)25
玉厚(mm)12
内容量1本注文コード38097787品番101738 0008
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ニス刷毛のスタンダード品
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。

用途建築塗装・工業塗装サイズ(号)8玉厚(mm)12毛丈(mm)25毛色白色トラスコ品番214-9630形状筋違質量(g)20種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途ニス用刷毛幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38097805
2018-03-09
用途: 木造家屋の外壁塗装
その他業種

ホームセンター等で売っている刷毛に比べて、塗料の吸収力、保持力が圧倒的に優れているので、作業性が良く、仕上がりもきれいになる。刷毛により仕上がりの差がこれ程出るとは認識していなかった。素晴らしい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 38097805
2015-06-02
用途: ウレタン防水

最高

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする