うめニス 筋違 白

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38097814 品番 101738 0020
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ニス刷毛のスタンダード品
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。

サイズ(号)20 玉厚(mm)13 毛丈(mm)30 毛色白色 用途建築塗装・工業塗装 形状筋違 質量(g)- 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途ニス用 刷毛幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38097805
2018-03-09
用途:
木造家屋の外壁塗装
その他業種

ホームセンター等で売っている刷毛に比べて、塗料の吸収力、保持力が圧倒的に優れているので、作業性が良く、仕上がりもきれいになる。刷毛により仕上がりの差がこれ程出るとは認識していなかった。素晴らしい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
38097805
2015-06-02
用途:
ウレタン防水

最高

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする