大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ラック/ニス用刷毛
ぼたんニス 筋違 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38097866
品番
101748 0010
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
33
玉厚(mm)
13
形状
筋違
材質(毛)
山羊毛(白細)
用途
合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
寸法(mm)
約27
種類
刷毛
主な用途
ニス用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
約27
板幅(mm)
28