ぼたんニス 筋違 白

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38097875 品番 101748 0015
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。

サイズ(号)15 毛丈(mm)33 玉厚(mm)13 形状筋違 材質(毛)山羊毛(白細) 用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用 寸法(mm)約35 種類刷毛 主な用途ニス用 毛色白色 刷毛幅(mm)約35 板幅(mm)38

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする