大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ラック/ニス用刷毛
ぼたんニス 筋違 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38097893
品番
101748 0025
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。
サイズ(号)
25
毛丈(mm)
33
玉厚(mm)
13
形状
筋違
材質(毛)
山羊毛(白細)
用途
合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
寸法(mm)
約55
種類
刷毛
主な用途
ニス用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
約55
板幅(mm)
60