都鳥 筋違 白

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38098164 品番 101760 0015
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

柔らかい塗り感を持つ。溶剤系塗料向け。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。

サイズ(号)15 刷毛幅(mm)40 毛丈(mm)32 玉厚(mm)16 用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用 形状筋違 寸法(mm)40 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38098137
2022-04-30
用途:
DIY用

素人のDIY用なので 安価で使用できるものとして購入 使用後薄め駅で洗浄し 再利用します。

1人が参考にしています
対象商品:
38098137
2019-02-16
用途:
塗装作業です。
建設業・工事業

いわゆる羊毛の様な柔らかな刷毛質です。でも毛足も長く塗料の含みも良く、私はキシラデコール等の塗布に使っています。コスパは良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする