101761 0040 こまち 筋違 白 大塚刷毛製造 38098216

101761 0040 こまち 筋違 白 大塚刷毛製造 38098216
101761 0040 こまち 筋違 白 大塚刷毛製造 38098216

こまち 筋違 白

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)40
刷毛幅(mm)40
サイズ(号)15
玉厚(mm)17
内容量1本注文コード38098216品番101761 0040
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥933
販売価格(税別)
848

腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
ダメ込みから塗り付けまで幅広い用途に対応。

形状筋違サイズ(号)15刷毛幅(mm)40毛丈(mm)36毛色白色玉厚(mm)17寸法(mm)40種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38098225
2018-03-08
用途: 塗装作業
建設業・工事業

手頃な価格で、幅広く多用してます。
おすすめ品です。

対象商品 : 38098216
2018-01-19
用途: 塗装作業時
株式会社藤原塗装建設業・工事業

腰があって、ダメ込みからべた塗りまで幅広く使えると思います

対象商品 : 38098225
2016-10-14
用途: 塗装作業。

塗装の作業時に塗料の垂れも無く綺麗に塗れ満足してます。

2が参考にしています
対象商品 : 38098216
2015-01-02
用途: 溶剤塗料全般

コシがやや弱めで、刷毛目が出にくいので仕上げにも使用できる。
毛の減りが早い気もするが価格を考えると十分満足。

対象商品 : 38098216
2014-09-18
用途: 錆止め・下塗り等に使う
入山サービス

以前使っていた「こまち」と違い柄の部分が太くなり少々使いにくいのですが、価格に似合ったものと考えます。

対象商品 : 38098225
2013-04-03
用途: 建築塗装工事
平山塗装

腰があって、ダメ込みからべた塗りまで幅広く使えると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする