特用 無印刷毛 筋違 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38098252 品番 101779 0040
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。

形状筋違 用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用 型式筋違 全長(mm)約184.0 質量(g)約25.5 種類刷毛 毛丈(mm)34 材質(毛)山羊毛(白細) 毛色 玉厚(mm)13 サイズ(mm)40 板幅(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする