大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 油性塗料用刷毛
特用 無印刷毛 筋違 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38098277
品番
101779 0060
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。
形状
筋違
用途
合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
型式
筋違
全長(mm)
約177.0
質量(g)
約40.0
種類
刷毛
毛丈(mm)
34
材質(毛)
山羊毛(白細)
毛色
白
玉厚(mm)
13
サイズ(mm)
60
板幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応