大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 油性塗料用刷毛
特用 無印刷毛 筋違 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38098286
品番
101779 0070
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。
形状
筋違
用途
合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
型式
筋違
全長(mm)
約173.0
質量(g)
約42.0
種類
刷毛
毛丈(mm)
34
材質(毛)
山羊毛(白細)
毛色
白
玉厚(mm)
13
サイズ(mm)
70
板幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応