大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
建築用ユリックS 筋違 白
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38098295
品番
101802 0030
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
隅切り用に最適。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状
筋違
毛丈(mm)
28
毛色
白
玉厚(mm)
9
型式
筋違
全長(mm)
約177.0
質量(g)
約13.0
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
建築用
サイズ(mm)
30
刷毛幅(mm)
30
板幅(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応