大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
ユリックS 筋違 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38098322
品番
101804 0010
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状
筋違
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
21
毛色
白色
玉厚(mm)
7.4
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(粗爪峰)
板幅(mm)
29