大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
ユリックS 筋違 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38098347
品番
101804 0020
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状
筋違
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
22
毛色
白色
玉厚(mm)
8.9
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(粗爪峰)
板幅(mm)
47.5