ユリックS 一番 筋違

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38098374 品番 101806 0015
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

●細長く柔らかい最高級の山羊毛を使用したユリックS刷毛。●ラック・ニス用に適した薄口タイプ。

形状筋違 サイズ(号)15 毛丈(mm)26 毛色 玉厚(mm)7 型式筋違 全長(mm)約173.0 質量(g)約13.5 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途合成樹脂用 板幅(mm)37 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38098383
2014-07-21
用途:
塗装作業

色々な面にも使え作業性に優れている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする