大塚刷毛製造
ユリックS 一番 筋違
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
サイズ(号)
20
10
15
25
20
板幅(mm)
48
28
37
60
48
玉厚(mm)
8
7
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38098383
品番
101806 0020
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
●細長く柔らかい最高級の山羊毛を使用したユリックS刷毛。●ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状
筋違
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
26
毛色
白
玉厚(mm)
8
型式
筋違
全長(mm)
約165.0
質量(g)
約15.5
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
合成樹脂用
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応