大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ラック/ニス用刷毛
ラック・ニス用刷毛 「オリオンニス(上)」
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38098453
品番
101854 0020
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
ボルトまわりの塗装にも最適。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状
筋違
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
30
毛色
白色
玉厚(mm)
10
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
塗装用
板幅(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応