大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 油性塗料用刷毛
流星 筋違 白
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38098514
品番
101862 0060
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
内外装から鉄骨まで幅広い用途に対応。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状
筋違
毛丈(mm)
35
毛色
白色
玉厚(mm)
11
質量(g)
約37
刷毛幅(mm)
60
板幅(mm)
60
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
合成樹脂用
RoHS指令(10物質対応)
対応