大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の その他特殊用途
流星 長柄 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38098541
品番
101863 0040
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
内外装から鉄骨まで幅広い用途に対応。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
全長(mm)
約290
形状
筋違
種類
刷毛
毛丈(mm)
33
柄長さ(mm)
270
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
玉厚(mm)
11
刷毛幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応