金太郎 筋違 白

(3件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38098584 品番 101865 0025
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

腰があり・しなやかな薄口タイプ。
鉄骨・橋梁用刷毛で先が細くしなやか。ボルト廻り・タッチアップ等にも最適。

形状筋違 サイズ(号)25 刷毛幅(mm)60 毛丈(mm)38 毛色白色 玉厚(mm)9 寸法(mm)60 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途鉄骨用/橋梁用 板幅(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38098575
2022-07-14
用途:
プライマー塗布
建設業・工事業

ALC目地部分のプライマー塗布に使用しています
少し毛は抜けますが概ね良好です。

対象商品:
38098566
2020-12-13
用途:
プラントや橋梁等のボルト塗装
建設業・工事業

コシもあり含みも良くとても使い勝手がいいのですが、1.5号(40o)となっているのですが、実際は1.5号は1.0号(30o)の大きさしかありません
1.5号(40o)が必要な方はワンサイズ大きいものを注文した方が良さそうです。

2018-11-03
用途:
鉄骨塗装
その他業種

ネタのふくみもよくコシもありなかなか良い刷毛でした。値段のわりには、良いはけでしす。また、購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする