大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の その他特殊用途
影武者 長柄 筋白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38098654
品番
101868 0040
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
●合成樹脂塗料用刷毛薄口タイプで腰感と耐久性が有り、仕上げ・補修・タッチアップなどに良い長柄タイプの刷毛。●腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
用途
●合成樹脂塗料用に。
形状
筋違(長柄)
サイズ
40
質量(g)
約32
種類
刷毛
全高(mm)
約300
毛丈(mm)
37
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
玉厚(mm)
10
刷毛幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応