曜日別特売
102719 0020 「塗来」 自然塗料用 大塚刷毛製造 38098751

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

「塗来」 自然塗料用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
板幅(mm)48
サイズ(号)20
玉厚(mm)24
内容量1本注文コード38098751品番102719 0020
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

化学繊維に特殊なウエーブをかける新技術が生んだ世界初の刷毛「塗来」。
ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。
素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。
しなやかで且つ滑らかな塗り感ですり込むように塗れる、自然塗料の塗装に最適です。

用途自然用塗料、油性用塗料用。サイズ(号)20毛色胡麻色玉厚(mm)24形状筋違種類刷毛毛丈(mm)42材質(毛)PET主な用途自然塗料用板幅(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする