水星塗料用刷毛「水星」

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38098776 品番102721 0125
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

時代の要請に新しい技法・製法で応える新開発の刷毛。
続々と登場する環境対応型塗料、マルテー大塚では技術力を結集し、時代をリードする革新的な刷毛を開発。
独自の技法・製法により生み出された製品は、環境型塗料に対し、塗料含み、吐き出し、なめらかな作業性等、抜群の性能を発揮します。
脱VOCという時代の要請にお応えする環境型塗料用刷毛は、さまざまな現場でご好評をいただいています。

形状 サイズ(号)25 毛丈(mm)50 毛色赤色 玉厚(mm)19 種類刷毛 材質(毛)混毛 板幅(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
塗装試験
その他業種

建築塗装試験で使用したのですが、何度も洗ったり、リンスつけて洗ってみたり、ブロック塀に擦りつけてまた洗ってをなんど繰り返しても毛が抜けてしょうが無かった。
ナイロン刷毛でこのサイズ黄金GPとかひよことか出してくれないのかなぁと思います。
試験で使うには不向きかなと思います。

唯一試してないのが仕事でしばらく使ってみる事なので
機会がある方やってみてください。
そしてどうなったか教えてください笑

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。
今後の品質対応に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする