曜日別特売
102725 0030 塗来 ニス用 筋違 赤 大塚刷毛製造 38098821

塗来 ニス用 筋違 赤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刷毛幅(mm)70
サイズ(号)30
毛丈(mm)39
玉厚(mm)20
内容量1本注文コード38098821品番102725 0030
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

化繊独特のツッパリ感がなく、なめらかな塗り感はまさに超感覚。ウエーブ効果により木部用水性ウレタン等の低粘度塗料もしっかりと含み、作業性もアップ。
含んだ塗料も確実に吐出し、刷毛の根元への塗料溜まりが少なく、長時間の塗装作業でも優れたまとまりを実現。洗浄性も良好です。

形状筋違サイズ(号)30刷毛幅(mm)70毛丈(mm)39毛色赤色玉厚(mm)20種類刷毛材質(毛)PBT主な用途ニス用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする