「塗来」 薄口 筋違 赤

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38098855 品番 102727 0020
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

化学繊維に特殊なウエーブをかける新技術が生んだ世界初の刷毛「塗来」。
ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。
素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。
しなやかで且つ滑らかな塗り感で水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。

サイズ(号)20 用途水性塗料反応硬化塗料・弱溶剤型塗料等に。 形状筋違 型式筋違 全長(mm)約187.0 質量(g)約37.0 種類刷毛 毛丈(mm)39 材質(毛)化繊(PBT) 毛色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)50 板幅(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38098855
2018-08-22
用途:
内部塗装作業時
駿塗 様 (建設業・工事業)

使いやすく非常に満足できる商品なので他のサイズも購入したいです

対象商品:
38098837
2016-05-02
用途:
塗装作業
建設業・工事業

大きさもちょうどよく、今では1つは持っていたい必需品です!大変満足しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする