美天空 筋違 白

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38099031 品番 102736 0050
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥3,397
販売価格(税別)
3,088

今までになかった全く新しいタイプの獣毛調化繊刷毛。
ナチュラルなウエーブと繊維表面に凹凸を施すことにより、獣毛のような塗料の吐出しが均一で伸びが良く美しい仕上がりを実現。耐久性に優れ、毛切れもなく、洗浄性も抜群です。

形状筋違 毛丈(mm)41 毛色白色 玉厚(mm)18 刷毛幅(mm)50 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38099022
2019-01-12
用途:
塗装作業時

塗装の品物の洗浄に使っていますが、毛がしなりやすく使い易い。
また、毛の抜けが少ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする