大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 水性塗料用刷毛
すすき 筋違 黒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38099065
品番
102737 0010
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ウエーブ繊維を使用した特許製品。
「すすき」は、ウエーブ刷毛でありながら、大幅にお求め易い価格を実現しました。
その塗料含みと作業性の良さ、力強いタッチをぜひご体感下さい。
含みの良さと作業性を両立。
形状
筋違
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
41
毛色
黒色
玉厚(mm)
18.5
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
板幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応