大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 水性塗料用刷毛
すすき 筋違 黒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38099083
品番
102737 0020
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ウエーブ繊維を使用した特許製品。
「すすき」は、ウエーブ刷毛でありながら、大幅にお求め易い価格を実現しました。
その塗料含みと作業性の良さ、力強いタッチをぜひご体感下さい。
含みの良さと作業性を両立。
形状
筋違
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
45
毛色
黒色
玉厚(mm)
21
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
板幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応