曜日別特売
102737 0025 すすき 筋違 黒 大塚刷毛製造 38099092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

すすき 筋違 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
板幅(mm)60
サイズ(号)25
毛丈(mm)45
玉厚(mm)22.5
内容量1本注文コード38099092品番102737 0025
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ウエーブ繊維を使用した特許製品。
「すすき」は、ウエーブ刷毛でありながら、大幅にお求め易い価格を実現しました。
その塗料含みと作業性の良さ、力強いタッチをぜひご体感下さい。
含みの良さと作業性を両立。

形状筋違サイズ(号)25毛丈(mm)45毛色黒色玉厚(mm)22.5種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用板幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする