黄金GP 銅巻 筋違

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38099153 品番 102740 0030
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。
使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。
黄金色に輝くストレート化繊。

形状筋違 毛丈(mm)33 毛色黄色 玉厚(mm)10 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用/銅巻用 刷毛幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38099153
2021-05-21
用途:
軒天塗装時、ケイカル、石膏ボード等
建設業・工事業

筋違も持ちたくない
でも目地刷毛じゃ寂しい時に
ネタの含みも良く良いと思います

対象商品:
38099153
2014-01-14
用途:
木わく塗装

値段のわりには、しっかりして使い易いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする