ひよこ 筋違 白

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38099205 品番 102741 0040
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。
塗料含みに優れたダメ込みタイプです。

形状筋違 毛丈(mm)38 毛色白色 玉厚(mm)17.5 トラスコ品番385-7565 質量(g)38 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 刷毛幅(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38099196
2025-09-29
用途:
塗装作業時
小島塗装店 様 (建設業・工事業)

内外水性塗装時ダメ込みもやりやすく、また金額も安価の為外部塗装時固まり駄目になつても苦になりません

対象商品:
38099196
2021-12-21
用途:
塗装作業

安定の老舗大塚製。問題ないです。使った事がない方向けにレビューすれば、ナイロン刷毛なので水性系のダミコミに最適ですかね。チリもテープ無しでもケースによっては綺麗に出ます。水性ウレタンクリアー等にもいい感じです。弱溶剤にも可ですが後始末にシンナーを使うとやはり劣化が早いです

1人が参考にしています
対象商品:
38099214
2022-09-21
用途:
塗装作業時

この価格でこの使いやすさ、ビックリしました。大満足の商品です。

対象商品:
38099205
2021-10-19
用途:
塗装作業時

抜け毛も少なく綺麗に塗れます。様々なメーカーを試しましたが、これが一番間違いないです。

対象商品:
38099196
2021-08-06
用途:
洗面所の壁
有限会社34ノット 様 (サービス業)

安い。値段の割に使いやすい。塗りもいいし、洗った後も
ゴワゴワしない

対象商品:
38099205
2016-08-11
用途:
塗装時
株式会社グロウコーポレション 様 (不動産業)

お値段も手頃で、使いやすいので何時も使用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
38099196
2020-09-27
用途:
塗装作業

ひよこシリーズもんだいなしです
リピート商品です
もう少し値段下げていただきたいかな

対象商品:
38099196
2015-10-26
用途:
ペンキ塗り
塚本建設 様

コシがあって色塗りしやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする