曜日別特売
102750 0010 塗来 ダメ込み用 大塚刷毛製造 38099232

塗来 ダメ込み用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)10
刷毛幅(mm)30
玉厚(mm)16
毛丈(mm)38
内容量1本注文コード38099232品番102750 0010
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,747
販売価格(税別)
1,588

化学繊維に特殊なウエーブをかけるマルテー大塚の新技術が生んだ世界初の刷毛「塗来」。
ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。
しなやかで且つ滑らかな塗り感で、水性反応硬化型(超速乾型)・溶剤型のいずれの塗材にも使用できます。
ウエーブ刷毛ながら従来品に比べ、見切り・ダメ込みに優れた性能を発揮。含みも抜群です。

形状筋違サイズ(号)10刷毛幅(mm)30毛丈(mm)38毛色胡麻色玉厚(mm)16種類刷毛材質(毛)PBT主な用途ダメ込み用/隅切り用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする