大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 鉄骨・橋梁用刷毛
最高級鉄骨 筋違 胡麻
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38099521
品番
103210 0015
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
さまざまな原毛の組み合わせで強くてねばりのある腰を実現しました。
抜群の耐久性と作業性。
形状
筋違
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
43
毛色
胡麻色
玉厚(mm)
22
用途
鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
寸法(mm)
約35
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
鉄骨用
刷毛幅(mm)
約35
板幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応