大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 鉄骨・橋梁用刷毛
最高級鉄骨 筋違 胡麻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38099546
品番
103210 0025
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
さまざまな原毛の組み合わせで強くてねばりのある腰を実現しました。
抜群の耐久性と作業性。
形状
筋違
サイズ(号)
25
毛丈(mm)
49
毛色
胡麻色
玉厚(mm)
23
用途
鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
寸法(mm)
約55
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
鉄骨用
刷毛幅(mm)
約55
板幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応