※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A印 つばめ 筋違 胡麻

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38099591 品番103214 0025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
形状筋違 サイズ(号)25 毛丈(mm)48 毛色胡麻色 玉厚(mm)24 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途鉄骨用/橋梁用 板幅(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38099591 103214 0025 03361592 103216 0030 鉄骨・橋梁用刷毛 「日本海」 大塚刷毛製造 鉄骨・橋梁用刷毛 「日本海」 大塚刷毛製造 1本 2,798 税込3,078 後継品です。
38099591 103214 0025 03361583 103216 0025 鉄骨・橋梁用刷毛 「日本海」 大塚刷毛製造 鉄骨・橋梁用刷毛 「日本海」 大塚刷毛製造 1本 2,598 税込2,858 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする