大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
雷神 ダメ込 筋違
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38099625
品番
103506 0015
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
塗料含みに優れたダメ込み用
形状
筋違
サイズ(号)
15
刷毛幅(mm)
40
毛丈(mm)
37
毛色
白色
玉厚(mm)
16
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
ダメ込み用
RoHS指令(10物質対応)
対応