天空 筋違 白

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38099695 品番 103539 0005
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

最高級の山羊毛をふんだんに使用した、ダメ込み用刷毛の最高峰。

形状筋違 毛丈(mm)41 毛色白色 玉厚(mm)19 刷毛幅(mm)50 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途ダメ込み用/隅切り用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38099686
2014-12-16
用途:
塗装

刷毛目が出にくく塗りやすい。

対象商品:
38099713
2013-04-18
用途:
塗装
カントリーハウス遊々舎 様

塗料の延びも良いし、たっぷり塗料を含めても液ダレが少ない。作業効率がとても良くなり、塗装もきれいに仕上がります。お値段高いけど購入して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする