大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
黄金GPダメ込み用 筋違 赤
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38099783
品番
103551 0050
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。
使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。
黄金色に輝くストレート。
形状
筋違
毛丈(mm)
40
毛色
赤色
玉厚(mm)
17
刷毛幅(mm)
50
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
ダメ込み用
RoHS指令(10物質対応)
対応