大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
ほたる隅切用 筋違 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38099817
品番
104002 0208
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
速乾水性塗料用の化繊刷毛です。
形状
筋違
用途
隅切り用
型式
筋違
全長(mm)
約173.0
質量(g)
約14.5
種類
刷毛
サイズ(号)
8
毛丈(mm)
28
材質(毛)
化繊(PBT)
主な用途
隅切り用
毛色
白
玉厚(mm)
10
板幅(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応