大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
黄金GP 隅切用 筋違 赤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38099862
品番
104006 0030
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥779
販売価格(税別)
¥
708
バスケットに入れる
黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。
使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。
毛丈(mm)
27
玉厚(mm)
11
形状
筋違
型式
筋違
全長(mm)
約175.0
質量(g)
約15.5
種類
刷毛
材質(毛)
化繊(PBT)
主な用途
隅切り用
毛色
金
サイズ(mm)
30
刷毛幅(mm)
30
板幅(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応