大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
隅切「一番」 筋違 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38099887
品番
104022 0008
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
最も細めの入隅箇所にもピッタリ
形状
筋違
サイズ(号)
8
刷毛幅(mm)
24
毛丈(mm)
25
毛色
白色
玉厚(mm)
8
寸法(mm)
24
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
隅切り用
RoHS指令(10物質対応)
対応