大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 水性塗料用刷毛
ゆうづる 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38099923
品番
104032 0030
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
●毛のまとまりが良く、毛が広がりにくく、腰が強い、丈夫で良質な山羊毛をたっぷり使用。●滑らかでムラのない塗り味が長持ち。●隅切りタイプの中でもボリュームがあり、作業性に優れる。
形状
筋違
用途
●隅切り用。
サイズ
30
質量(g)
約15
種類
刷毛
全高(mm)
約175
毛丈(mm)
27
材質(毛)
山羊毛
毛色
白色
玉厚(mm)
13
板幅(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応