大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
隅切用 銅巻 筋違 白
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38099957
品番
104036 0002
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
銅巻タイプで見切り部分の塗装に最適な獣毛刷毛。
毛のまとまりが良く、毛が広がりにくいので滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
形状
筋違
サイズ(号)
8
刷毛幅(mm)
24
毛丈(mm)
30
毛色
白色
玉厚(mm)
7
用途
隅切り用
寸法(mm)
24
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
隅切り用
RoHS指令(10物質対応)
対応