隅切用 銅巻 筋違 白

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38099966 品番 104036 0003
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

銅巻タイプで見切り部分の塗装に最適な獣毛刷毛。
毛のまとまりが良く、毛が広がりにくいので滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。

形状筋違 サイズ(号)10 刷毛幅(mm)30 毛丈(mm)30 毛色白色 玉厚(mm)7 用途隅切り用 寸法(mm)30 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途隅切り用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38099957
2021-01-19
用途:
塗装作業
建設業・工事業

使いやすくていろんな塗装作業に使えるので大変助かります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする