大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
隅切用 銅巻ナイロン 筋 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38099993
品番
104036 0013
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
銅巻タイプで見切り部分の塗装に最適な獣毛刷毛。
毛のまとまりが良く、毛が広がりにくいので滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
形状
筋違
サイズ(号)
10
刷毛幅(mm)
30
毛丈(mm)
34
毛色
白色
玉厚(mm)
7
用途
隅切り用
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
隅切り用
RoHS指令(10物質対応)
対応