ひよこ 目地 平

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38100054 品番 104505 0030
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。
塗料含みに優れたダメ込みタイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
形状 毛丈(mm)35 毛色白色 玉厚(mm)5.5 トラスコ品番385-7581 質量(g)18 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途目地用 刷毛幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-28
用途:
エアコン掃除
おそうじ本舗田川店 様 (サービス業)

エアコンの細かい所のホコリ取りに最適です。
リピ買いしています。

対象商品:
20002386
2022-10-01
用途:
塗装

安定のブランド、マルテー。
特別問題はありません。価格も割引の日に購入すればまあまあかな。

対象商品:
38100054
2022-05-06
用途:
建具の(再)塗装

刷毛目の残りが少なく、とても良好な塗り具合です。愛用しています。

対象商品:
20002386
2021-12-20
用途:
水性塗装作業
松本ファイヤーワッチ 様 (サービス業)

室内細かい部分の塗装作業に使いましたが、刷毛運びが良く使いやすく感じました。

対象商品:
38100054
2019-02-13
用途:
隙間のブラシとしてや洗剤塗布
おそうじ本舗 福重店 様 (サービス業)

今まで同じようなものをホームセンターなどで購入していましたが、
これまで購入していた物と比べて、毛の腰が若干強いような気がします。
とても使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
38100054
2018-03-12
用途:
水性、内外装塗装時の入り隅やコーナーや取り合いのダメ込み
ひかりペイント 様 (建設業・工事業)

硬すぎず柔らかすぎずちょうど良い。
内装の平滑面で色が薄い場合はもうちょっと柔らかいのが良いかもしれない。

対象商品:
38100054
2015-02-20
用途:
塗装

水性と弱溶剤のどちらでも使えて価格も手頃で使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする