曜日別特売
104506 0010 目地刷毛 最高 平 白 大塚刷毛製造 38100063

目地刷毛 最高 平 白

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)10
内容量1本注文コード38100063品番104506 0010
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

弱溶剤系塗料で抜群の仕上がり性能。
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な薄口タイプの刷毛です。

用途目地・サッシュ用形状種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)35材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)7刷毛幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38100063
2017-06-05
用途: サッシュ周りなど
建設業・工事業

毛の抜けが少ない、弱溶剤は文句なしの仕上がり。
他の目地刷毛に比べてコスパはいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする