リブ目地 筋白

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38100194 品番 104520 0010
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利なリブ入目地筋違刷毛です。

用途目地・サッシュ用 型式筋違 全長(mm)約232.0 質量(g)約14.0 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)35 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途目地用 毛色 玉厚(mm)6 金具幅(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38100194
2017-03-17
用途:
外壁塗装作業時に使用
平田塗装工業 様 (建設業・工事業)

弱溶剤系塗料の塗装には使える。
2液型塗料や強溶剤系塗料には不向き。
使い捨てにする分には安価なのでいいと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする